Eriks

D7603A RING KOPER 60X68X2,5 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693130
  • Fabrikant:4043952518526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Dikte
2.5 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee