Eriks

D7603A RING KOPER 48X55X2 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693129
  • Fabrikant:4043952518519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
55 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee