Eriks

D7603A RING KOPER 45X52X2 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693128
  • Fabrikant:4043952518502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
52 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
EV00-173
Facet
Nee