€ 4,21/ stukexcl. btw
€ 5,09incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7603A |
Materiaal | Koper |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 49 mm |
Dikte | 2 mm |
DIN-norm | 7603 |
Uitvoering | A |
Type | Dichtring |
Facet | Nee |