Eriks

D7603A RING KOPER 38X44X2 AFDICHTRING

  • ERIKS:11789820
  • Fabrikant:4043952518489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee