Eriks

D7603A RING KOPER 32X38X2 AFDICHTRING

  • ERIKS:11789823
  • Fabrikant:4043952518557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,66/ stukexcl. btw

€ 2,01incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
38 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee