Eriks

D7603A RING KOPER 24X29X2 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693122
  • Fabrikant:4043952518380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
29 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee