Eriks

D7603A RING KOPER 21X26X1,5 AFDICHTRING

  • ERIKS:11789812
  • Fabrikant:4043952518342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
26 mm
Dikte
1.5 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee