Eriks

D7603A RING KOPER 18X22X1,5 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693119
  • Fabrikant:4043952518304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Dikte
1.5 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee