Eriks

D7603A RING KOPER 17X21X1,5 AFDICHTRING

  • ERIKS:11789809
  • Fabrikant:4043952518281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
21 mm
Dikte
1.5 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
EV00-173
Facet
Nee