Eriks

D7603A RING KOPER 10X16X1 AFDICHTRING

  • ERIKS:11789800
  • Fabrikant:4043952518168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
EV00-173
Facet
Nee