Eriks

D7603A RING KOPER 10X15X1 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693114
  • Fabrikant:4043952518151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
EV00-173
Facet
Nee