Eriks

D7603A RING ALUMINIUM 27X32 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693106
  • Fabrikant:4043952518014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
27 mm
Buitendiameter
32 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee