Eriks

D7603A RING ALUMINIUM 18X22 AFDICHTRING

  • ERIKS:23693103
  • Fabrikant:4043952517956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Dikte
1.5 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee