Eriks

D7513A EVZ BOUT DRAADSNIJDEND M5X16 zelftappende zeskantbout

  • ERIKS:11789738
  • Fabrikant:4043952517116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7513
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (M..)
5
Lengte
16 mm
DIN-norm
7513
Draadvorming
Ja