Eriks

D7513A EVZ BOUT DRAADSNIJDEND M4X20 zelftappende zeskantbout

  • ERIKS:11789735
  • Fabrikant:4043952718872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7513
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (M..)
4
Lengte
20 mm
DIN-norm
7513
Draadvorming
Ja