Eriks

D7504P EVZ VK-SCHR ZELFBOR TX 6,3X38 VERZONKEN KOP TORX ZELFBOREND

  • ERIKS:11789660
  • Fabrikant:4043952718780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
6.3 mm
Lengte
38 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx