Eriks

D7504P EVZ VK-SCHR ZELFBOR TX 4,8X45 VERZONKEN KOP TORX ZELFBOREND

  • ERIKS:11789647
  • Fabrikant:4043952718650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.8 mm
Lengte
45 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx