Eriks

D7504P EVZ VK-SCHR ZELFBOR TX 3,9X32 VERZONKEN KOP TORX ZELFBOREND

  • ERIKS:11789630
  • Fabrikant:4043952718483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
3.9 mm
Lengte
32 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx