Eriks

D7504P EVZ VK-SCHR ZELFBOR TX 3,9X25 VERZONKEN KOP TORX ZELFBOREND

  • ERIKS:11789629
  • Fabrikant:4043952718476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
3.9 mm
Lengte
25 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx