Eriks

D7504O RVS A2 VK-SCHR ZELFBOR TX 5,5X60 VERZONKEN KOP TORX ZELFBOREND

  • ERIKS:11748101
  • Fabrikant:4043377244499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
5.5 mm
Lengte
60 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx