Eriks

D7504O RVS A2 VK-SCHR ZELFBOR PZ 4,8X19 VERZONKEN KRUISKOP POZIDRIVE

  • ERIKS:11748022
  • Fabrikant:4043377154293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

7000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.8 mm
Lengte
19 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv