Eriks

D7504O RVS A2 VK-SCHR ZELFBOR PZ 3,9X22 VERZONKEN KRUISKOP POZIDRIVE

  • ERIKS:23999146
  • Fabrikant:4043377154187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
3.9 mm
Lengte
22 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv