Eriks

D7504N EVZ PCK-SCHR ZELFBOR TX 4,8X38 PANCILINDRISCHE KOP TORX ZELFBOREND

  • ERIKS:11789701
  • Fabrikant:4043952772119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.8 mm
Lengte
38 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Torx