Eriks

D7504N EVZ PCK-SCHR ZELFBOR TX 4,2X19 PANCILINDRISCHE KOP TORX ZELFBOREND

  • ERIKS:11789688
  • Fabrikant:4043952759271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.2 mm
Lengte
19 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Torx