Eriks

D7504M RVS A2 BCK-SCHRZELFB PZ 5,5X25 CIL KOP ZELFBOREND POZI DRIVE

  • ERIKS:11747932
  • Fabrikant:4043377244239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
5.5 mm
Lengte
25 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv