Eriks

D7504M RVS A2 BCK-SCHRZELFB PZ 4,2X22 CIL KOP ZELFBOREND POZI DRIVE

  • ERIKS:11747919
  • Fabrikant:4043377153630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.2 mm
Lengte
22 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv