Eriks

D7504M RVS A2 BCK-SCHRZELFB PZ 3,9X13 CIL KOP ZELFBOREND POZI DRIVE

  • ERIKS:11747911
  • Fabrikant:4043377153555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
3.9 mm
Lengte
13 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv