Eriks

D7504M RVS A2 BCK-SCHRZELFB PH 4,2X19 BOLCIL KOP ZELFBOREND PHILIPS

  • ERIKS:11747953
  • Fabrikant:4043377153944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.2 mm
Lengte
19 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips