Eriks

D7504M A2 BCK-SCHR ZELFBOR TX 5,5X45 BOLCIL KOP ZELFBOREND TORX

  • ERIKS:11748002
  • Fabrikant:4043377244338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
5.5 mm
Lengte
45 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Torx