Eriks

D7504M A2 BCK-SCHR ZELFBOR TX 5,5X32 BOLCIL KOP ZELFBOREND TORX

  • ERIKS:11748000
  • Fabrikant:4043377244314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
5.5 mm
Lengte
32 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Torx