Eriks

D7504M A2 BCK-SCHR ZELFBOR TX 4,8X60 BOLCIL KOP ZELFBOREND TORX

  • ERIKS:11747996
  • Fabrikant:4043377239785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,32incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.8 mm
Lengte
60 mm
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Torx