Eriks

D7504K RVS A2 KRAAGBOUT ZELFBOR 5,5X90 ZESKANT KRAAGBOUT ZELFBOREND

  • ERIKS:11747888
  • Fabrikant:4043377153371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,80incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
5.5 mm
Lengte
90 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)