Eriks

D7504K RVS A2 KRAAGBOUT ZELFBOR 4,8X50 ZESKANT KRAAGBOUT ZELFBOREND

  • ERIKS:23730518
  • Fabrikant:4043377153180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,24incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.8 mm
Lengte
50 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)