Eriks

D7500M RVS A2 VK-SCHR ZELFTAP PZ 5X20 VERZONKEN KOP ZELFTAPPEND POZIDRIVE

  • ERIKS:11747805
  • Fabrikant:4043377152763
Image 1
DIN 7500 draadvormende schroeven snijden zelf hun binnendraad in pasklare blinde gaten.
De structuur van het rekbaar materiaal wordt verplaatst en koud geperst, waardoor een spaanloze, nauwe fitting wordt bekomen.
De gevormde binnendraad komt overeen met standaard metrische schroefdraad.

Voordelen:
- draadsnijden wordt overbodig
- spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
- minder kans op losdraaien
- geen spaanders
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7500M
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Draadmaat (M..)
5
Lengte
20 mm
DIN-norm
7500
Gehard
Nee
Draadvorming
Ja