Eriks

D7500D EVZ BOUT ZELFTAP+FL M5X20 ZESKANTKOP+FLENS ZELFTAPPEND

  • ERIKS:11789324
  • Fabrikant:4043952515020
Image 1
DIN 7500 draadvormende schroeven snijden zelf hun binnendraad in pasklare blinde gaten.
De structuur van het rekbaar materiaal wordt verplaatst en koud geperst, waardoor een spaanloze, nauwe fitting wordt bekomen.
De gevormde binnendraad komt overeen met standaard metrische schroefdraad.

Voordelen:
- draadsnijden wordt overbodig
- spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
- minder kans op losdraaien
- geen spaanders
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7500D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (M..)
5
Lengte
20 mm
DIN-norm
7500
Gehard
Ja
Draadvorming
Ja