Eriks

D7500C RVS A2 BCK-SCHR ZELFTAP PZ 6X10 BOLCILINDERKOP ZELFTAPPEND POZIDRIVE

  • ERIKS:11747752
  • Fabrikant:4043377152541
Image 1
DIN 7500 draadvormende schroeven snijden zelf hun binnendraad in pasklare blinde gaten.
De structuur van het rekbaar materiaal wordt verplaatst en koud geperst, waardoor een spaanloze, nauwe fitting wordt bekomen.
De gevormde binnendraad komt overeen met standaard metrische schroefdraad.

Voordelen:
- draadsnijden wordt overbodig
- spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
- minder kans op losdraaien
- geen spaanders

Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,24incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7500C
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Draadmaat (M..)
6
Lengte
10 mm
DIN-norm
7500
Gehard
Nee
Draadvorming
Ja