Eriks

D741/555 EVZ STAALDRAADKLEM 3MM

  • ERIKS:23692962
  • Fabrikant:4043952140376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,36/ stukexcl. btw

€ 0,43incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 741
Lengte
21 mm
Draaddiameter (M..)
4 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor kabeldiameter
3 mm
DIN-norm
741/555
Hoogte
20 mm