Eriks

D741/555 EVZ STAALDRAADKLEM 13MM

  • ERIKS:23692967
  • Fabrikant:4043952140420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,61/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 741
Lengte
42 mm
Draaddiameter (M..)
10 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor kabeldiameter
13 mm
DIN-norm
741/555
Hoogte
55 mm