€ 3,26/ stukexcl. btw
€ 3,95incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Dikte | 10 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |