€ 1,31/ stukexcl. btw
€ 1,58incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
Binnendiameter | 21 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Dikte | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |