Eriks

D7349 RVS A4 SLUITRING ZWAAR M6

  • ERIKS:23271088
  • Fabrikant:4043377152305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
17 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
7349
Uitvoering
Spanbus (zware uitvoering)
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee