Eriks

D7349 EVZ SLUITRING ZWAAR M8 ICM ZWARE SPANBUS

  • ERIKS:12568573
  • Fabrikant:8715492778482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

249 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
21 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
7349