€ 1,69/ stukexcl. btw
€ 2,05incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
3510 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 23 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Dikte | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 22 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |