€ 1,16/ stukexcl. btw
€ 1,41incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Dikte | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 18 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |