Eriks

D7349 EVZ SLUITRING ZWAAR M10

  • ERIKS:23256465
  • Fabrikant:4043952828731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

4300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee