Eriks

D7343 RVS A2 SPIRAALSPANBUS 8X30 I8750 STANDAARD UITVOERING

  • ERIKS:23730489
  • Fabrikant:4043377152008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7343 - ISO 8750
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
8 mm
Lengte
30 mm
DIN-norm
7343
Type
Spiraalspanbus