Eriks

D7343 RVS A2 SPIRAALSPANBUS 4X14 I8750 STANDAARD UITVOERING

  • ERIKS:23730435
  • Fabrikant:4043377151476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7343 - ISO 8750
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4 mm
Lengte
14 mm
DIN-norm
7343
Type
Spiraalspanbus