Eriks

D7343 RVS A2 SPIRAALSPANBUS 2,5X24 I8750 STANDAARD UITVOERING

  • ERIKS:12488605
  • Fabrikant:4043377151285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7343 - ISO 8750
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
2.5 mm
Lengte
24 mm
DIN-norm
7343
Type
Spiraalspanbus