Eriks

D7 RVS A4 CIL PEN TOL-M6 4X40 I2338 CILINDRISCHE PEN

  • ERIKS:23271159
  • Fabrikant:8715492349439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4 mm
Lengte
40 mm
Tolerantie
M6
ISO-norm
2338
DIN-norm
7